(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 072)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 352)
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
Festemateriell
Naglepistoler, nagler og skruer
Klinker til klinker
Blindnaglepistoler og håndnagler
Popnagletang inkl. oppsamler 3,2mm 4mm, 4,8mm, 6mm, 6,8mm - Bahco
Blindnaglepistoler og håndnagler Bahco 1467-520
Rivet pliers long 1467-520
Referanser
bahco:
1467-520
rubix:
424713
ean:
7314150124275
Teknisk sammendrag
Type
Rivet pliers
Diameter
22
mm
Klem kapasitet
6.8
mm
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Popnagletang inkl. oppsamler 3,2mm 4mm, 4,8mm, 6mm, 6,8mm - Bahco
To-hånds bruk
Popnagletang med lange håndtak for større kraft
Skal brukes med nagler i aluminium, stål og rustfritt stål
Den transparente beholderen fanger opp restene fra naglearbeidet
Teknisk informasjon
Egenskaper
Type
Rivet pliers
Diameter
22
mm
Klem kapasitet
6.8
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
1 455,56
kr
Eks. mva
/
stykk
1 819,45
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden