Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Naglepistoler, nagler og skruer
Klinker til klinker
Blindnaglepistoler og håndnagler
Nagleverktøy forlengbar, for kobber, aluminium og rustrfritt Ø3,8-6,5mm - Bahco
Blindnaglepistoler og håndnagler Bahco 1467-320-850
Blindnaglepistoler og håndnagler Bahco
Referanser
bahco:
1467-320-850
rubix:
424712
ean:
7314150178636
Teknisk sammendrag
Klem kapasitet
6.5
mm
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Nagleverktøy forlengbar, for kobber, aluminium og rustrfritt Ø3,8-6,5mm - Bahco
Tohånds bruk, forlengbar for større kraft
Lukket lengde 350 mm, forlenget lengde 840 mm
Skal brukes med nagler i aluminium, stål og rustfritt stål
Teknisk informasjon
Egenskaper
Klem kapasitet
6.5
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
2 423,63
kr
Eks. mva
/
stykk
3 029,54
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel