Referanser
Bahco:BBR350
Rubix:421869
EAN:7314150169900

Produktinformasjon : Bremselufter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1660 g |
|---|---|
| Kapasitet | 1.5 l |
| Kabel lengde | 2 m |
| Vekt | 1.71 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 625,95 kr Eks. mva
/ stykk
4 532,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
