Referanser
Bahco:211035180
Rubix:425223
EAN:8413345000147

Produktinformasjon : SPACKELSLEV PLAST 350X180 MM
Polystyren av høyeste kvalitet for maksimal levetid
Perfekt håndtak og glatt flate
Lett vekt og enkel å rengjøre
Perfekt håndtak og glatt flate
Lett vekt og enkel å rengjøre
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 370 g |
|---|---|
| Form | flatt |
| Lengde | 350 mm |
| Bredde | 18 cm |
| Materiale | plast |
Vis UNSPSC/ECL@SS
88,84 kr Eks. mva
/ stykk
111,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
