Referanser
Bahco:690000220
Rubix:428751
EAN:8413345008099

Produktinformasjon : HÅLTAGARE 22 MM - 690000220
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 140 g |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Maks diameter | 22 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
977,64 kr Eks. mva
/ stykk
1 222,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
