Referanser
Bahco:CR W 01
Rubix:430776
EAN:7314150215492


Teknisk sammendrag
| Lengde | 225 mm |
|---|---|
| Min. krympekapasitet | 0.5 mm² |
| Maks. krympekapasitet | 6 mm² |
Produktinformasjon : END TERMINAL PLIER(0,5 - 4MM2) - CR W 01
For krympekoblinger av høy kvalitet
Skrallefunksjonen slipper automatisk når krympingen er ferdig
Passer for profesjonelle som krever elektriske koblinger av høy kvalitet
Skrallefunksjonen slipper automatisk når krympingen er ferdig
Passer for profesjonelle som krever elektriske koblinger av høy kvalitet
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 635 g |
|---|---|
| Lengde | 225 mm |
| Min. krympekapasitet | 0.5 mm² |
| Maks. krympekapasitet | 6 mm² |
| Vekt | 650 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 504,11 kr Eks. mva
/ stykk
1 880,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel