Referanser
Bahco:219202000
Rubix:425276
EAN:8413345029704

Produktinformasjon : SPACKEL ROSTFRI 20 CM
Rustfritt stål med høy styrke for maksimal holdbarhet
Polert blad med speilblank utførelse
Enkel å rengjøre
Behagelig treskaft for godt grep og lett vekt
Med hull for oppheng
Polert blad med speilblank utførelse
Enkel å rengjøre
Behagelig treskaft for godt grep og lett vekt
Med hull for oppheng
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 216 g |
|---|---|
| Lengde | 235 mm |
| Håndtak | med |
| Seksjons dimensjoner | 200 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
205,28 kr Eks. mva
/ stykk
256,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
