Referanser
Bahco:3816-300
Rubix:425793
EAN:7311518015749

Produktinformasjon : BAUFILBLAD 3816-300 HM - 3816-300
Bedre komfort og enklere saging
Enestående ytelse, rask saging og lengre levetid
Splintsikker
Enestående ytelse, rask saging og lengre levetid
Splintsikker
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 60 g |
|---|---|
| Lengde | 300 mm |
| Vekt | 60 g |
| Type | hand hacksaw blade |
| Antall elementer | 1 |
| Materiale | tungsten carbide |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
