Innstikksverktøy for momentnøkler Bahco 7852-8-36
Innstikksverktøy for momentnøkler Bahco
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:7852-8-36
Rubix:427697
EAN:7314150214662

Produktinformasjon : INSTICKSVERKTYG RINGNYCK 36 MM
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 220 g |
|---|---|
| Åpning | 36 mm |
| Lengde | 28 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 240,97 kr Eks. mva
/ stykk
1 551,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
