(37 577)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 598)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 065)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 328)
Vedlikehold og reparasjoner
(690)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 787)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Bor
HSS bor
Helicoil HSS bor
HSS spiralbor med konisk tange
HSS TAPER SHANK DRILL 18.00MM - 3962575 - ROEBUCK
HSS spiralbor med konisk tange Roebuck 3962575
Taper Shank Drills - HSS
Referanser
roebuck:
3962575
rubix:
252915
Teknisk sammendrag
Borre diameter
18
mm
Total lengde
228
mm
Konisk skaft
2
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : HSS TAPER SHANK DRILL 18.00MM - 3962575 - ROEBUCK
DIN 345/BS 328
Flute geometry
Standard helix, right hand cutting
Point angle
118°
Surface treatment
Blue
Application
General purpose drill.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Borre diameter
18
mm
Total lengde
228
mm
Konisk skaft
2
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
222,42
kr
Eks. mva
/
stykk
278,02
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (22)
Opprett PDF fra produktsiden