Referanser
Dewalt:DT9683-QZ
Rubix:6186596
EAN:5035048066164



Produktinformasjon : SDS-PLUS 4-SKJÆRS 18 X 450 DT9683-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 18 mm |
|---|---|
| Total lengde | 450 mm |
| Lengde på kutt | 400 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Skjæremateriale | karbid |
Vis UNSPSC/ECL@SS
456,83 kr Eks. mva
/ stykk
571,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel