Referanser
Dewalt:DT9682-QZ
Rubix:6186770
EAN:5035048066157



Produktinformasjon : SDS-PLUS 4-SKJÆRS 18X250 DT9682-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 18 mm |
|---|---|
| Total lengde | 250 mm |
| Lengde på kutt | 200 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Skjæremateriale | karbid |
Vis UNSPSC/ECL@SS
426,24 kr Eks. mva
/ stykk
532,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel