Referanser
Dewalt:DT8936-QZ
Rubix:6186809
EAN:5035048077979



Produktinformasjon : SDS-PLUS XLR 12X310X250 DT8936-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 12 mm |
|---|---|
| Total lengde | 310 mm |
| Lengde på kutt | 250 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Kutt retning | rett |
| Skjæremateriale | karbid |
Vis UNSPSC/ECL@SS
244,63 kr Eks. mva
/ stykk
305,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel