Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Lås, beslag og sikkerhetsprodukter
Hengelåser og tilhørende produkter
Hengelåser
Kombinasjonshengelåser
ABUS COMBINATION PADLOCK 147TSA/30B
Kombinasjonshengelåser Abus 147TSA/30 B
Kombinasjonshengelåser Abus
Referanser
abus:
147TSA/30 B
rubix:
6242072
produsent:
53093
ean:
4003318530937
Teknisk sammendrag
Bredde
33
mm
Diameter
3
mm
Innvendig lengde
20
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : ABUS COMBINATION PADLOCK 147TSA/30B
Teknisk informasjon
Egenskaper
Bredde
33
mm
Diameter
3
mm
Innvendig lengde
20
mm
Tykkelse
14
mm
Total lengde
60
mm
Vekt
28
g
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
149,39
kr
Eks. mva
/
stykk
186,74
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden