Avfallscontainere - Pose Spartex 854085
G-pact7 cleaning and washing trolley
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Spartex:854085
Rubix:6331302
EAN:3660338100673
Dokumenter
Produktinformasjon : RE-USABLE BAG, 120 LITRES CAPACITY L 120 PK1
A very compact cleaning and washing trolley. Made with shockproof material, plastic wheels with solid metal support. Recyclable plastic Easy to clean and disinfect.
.
Dimensions L x W x h (cm) : 76 x 104 x 112. .
Weight: 19 kg. .
Bucket volume (l): 2 x 6 + 2 x 15. .
Bin liner volume (l) : 120.
Dimensions L x W x h (cm) : 76 x 104 x 112. .
Weight: 19 kg. .
Bucket volume (l): 2 x 6 + 2 x 15. .
Bin liner volume (l) : 120.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 120 l |
|---|---|
| Type | søppelbøtte |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 094,00 kr Eks. mva
/ stykk
1 367,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig