Referanser
GISS:884520
Rubix:6330941
EAN:3660338379192
Dokumenter
Produktinformasjon : G-COLUMN SLIM 15cm yellow column protector
Protection for square or H columns with 10 to 15 cm sides in flexible yellow plastic (low density polyethylene) for better visibility. Also suitable for round columns with diameters from 10 to 15 cm.
For columns 15 X 15CM
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Høyde | 1500 mm |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 138,48 kr Eks. mva
/ stykk
11 423,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel



