Referanser
Portwest:FW63BKR39
Rubix:6016818
Produsent:FW63BKR39
EAN:5036108164660

Produktinformasjon : FW63 39 PORTWEST
S1P Trekker boot in a workwear friendly colour combination of black/grey with breathable inner lining and closed eyelets. Protective steel toecap. Steel midsole. Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit. Protective steel toecap. Puncture resistant steel midsole.
Standard : EN20345 S1P
Standard : EN20345 S1P
Teknisk informasjon
Egenskaper
| EU Skostørrelse | 39 |
|---|---|
| Stem / Rod | høy |
| Farge | svart |
| Hovedmaterialet | semsket |
| Sikkerhetskategori | s1p |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
EU Skostørrelse
39