Unisex vernesko Portwest FW57BKR40

FW57 - Steelite All Weather Boot S3 WR

Se teknisk informasjon

Referanser

Portwest:FW57BKR40
Rubix:6016897
Produsent:FW57BKR40
EAN:5036108168118
brand logo

Teknisk sammendrag

EU Skostørrelse40
Stem / Rodhøy
Fargesvart
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Steelite allværsstøvel S3 WR, Svart, str. 40 - FW57BKR40 - PORTWEST


This S3 boot features a waterproof and breathable membrane that is perfect for use in all conditions. Steel toecap and midsole for total protection with a tough TPU outsole for greater stability and abrasion. Protective steel toecap. Steel midsole.
Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. 100% Waterproof membrane. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Heat resistant outsole - 120°C. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit.
Standard : EN20345 S3 Wr

Teknisk informasjon


Egenskaper
EU Skostørrelse40
Stem / Rodhøy
Fargesvart
Hovedmaterialetskinn
Vanntettja
Sikkerhetskategoris3
Sklisikkerhetja
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

EU Skostørrelse

Farge