Monobloc skjærer Dormer S92216.0

Freser

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:S92216.0
Rubix:6189257
EAN:7320760040034
End Mill 16.00 mm

Teknisk sammendrag

Diameter16 mm
Type haleha
hale diameter16 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 16.00mm SOLID HM TIALN - S92216.0 - DORMER


VHM short keyway end mill with DIN 6535 HA shank N 30° TiAlN coated 2-flute for steel <850 N/mm². Cast iron. Titanium and nickel. Copper and copper alloys.
END MILL 16,00 2D NORMAL S922 FINISH CW TIAIN

Bruksområder

• Free-machining mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel, hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile (nodular) cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile (nodular) cast iron / malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Unalloyed titanium (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed nickel (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Beta-brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter16 mm
Type haleha
hale diameter16 mm
Antall tenner2
Lengde på kutt32 mm
Total lengde92 mm
Senter kuttyes
Skjærematerialekarbid
Overflatebehandlingtialn
Type2-flute solid carbide end mill
Vinkel på helix30 °
Maskinerings materialesteels and cast steels; cast iron; non-ferrous metals (cast aluminium, copper/alloyed copper); heat-resistant alloys
Kapasitet lengde32 mm
Kutte vinkel30 °
1 969,17 kr Eks. mva
/ stykk
2 461,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel