Referanser
Bosch:2609200197
Rubix:358067
EAN:3165140085137

Produktinformasjon : TRÄFRÄS 14MM CYLINDRISK/RUND - 2609200197 - BOSCH
Egenskaper
•Deburring of wood and metal
Cylindrical shaft compatible with cutters
Cylindrical shaft compatible with cutters
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 46 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 110x45x15 mm |
| Vekt emballert | 46 g |
| Type | freehand milling cutter |
| Bruk | deburring wood and metal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
98,53 kr Eks. mva
/ stykk
123,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
