Referanser
Spartex:RONDELASFC22A4
Rubix:6418642
Produsent:0128422
EAN:4043377025197


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 3.2 mm |
Produktinformasjon : DIN 128 Fjäderringar modell A, välvda A4 3,2X22X5,1 - 0128422
Spring lock washers type A, curved A4 3,2X22X5,1 DIN 128
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 3.2 mm |
| Standard | DIN 128 |
| Metrisk diameter | M22 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 499,60 kr Eks. mva
/ pakke
1 874,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
22 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
3.2 mm
Metrisk diameter
M22