Referanser
Spartex:RONDELASFC22A1
Rubix:6418643
Produsent:0128222
EAN:4043377025043


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 3.2 mm |
Produktinformasjon : DIN 128 Fjäderringar modell A, välvda A1 3,2X22X5,1
Spring lock washers type A, curved A1 3,2X22X5,1 DIN 128
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Ytter diameter (inch) | 3.2 mm |
| Standard | DIN 128 |
| Metrisk diameter | M22 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
596,39 kr Eks. mva
/ pakke
745,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
22 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
3.2 mm
Metrisk diameter
M22