Gaffelledd Ganter GN 751-12-48-M12-KL


Fork joints, Steel

Referanser
ganter:GN 751-12-48-M12-KL
rubix:6022399
produsent:751-12-48-M12-KL
ean:4045525371811
Teknisk sammendrag
Borre diameter12 mm
Gjengediameter12 mm

Produktinformasjon : GN 751-12-48-M12-KL GANTER


Fork joints GN 751 consist of a fork head according DIN 71752 and a pin with KL-shaft (Type KL and SL) a pin with snap-on spring (Type B). Both versions can be dismantled without tools and moniter. Size d1 = 12 is supplied with a fine thread M12x1,5 according to DIN. In practice, however, M12x1,25 is preferred. Standard DIN 71752 does not foresee size d1 = 20.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter12 mm
Gjengediameter12 mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
128,11 kr Eks. mva
/ stykk
160,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel