Forborret kjedehjul - 05b - 06b - 08b
Kjede stigning | 12.7 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Antall tenner | 20 |
Kjede stigning | 12.7 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Antall tenner | 20 |
ISO-kode | 08B-1 |
Pilotens diameter | 12 mm |
Indikativ diameter | 81.19 mm |
Ytter diameter (inch) | 85.8 mm |
Materiale | C45 steel |
Borre diameter | 12 mm |
Total bredde | 28 mm |
Kronesirkels diameter | 85.8 mm |
Tilgjengelig