Referanser
Stanley:0-10-243
Rubix:6020669
EAN:3253560102432




Produktinformasjon : KNIV SIKKERHET FOLD
Pocket Folding Safety Knife with auto retract for safety. High visibility material and tool free blade change.

Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 900x400x940 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 57 g |
| Blad langde | 175 mm |
| Antall blad | 1 |
| Materiale | aluminium |
Vis UNSPSC/ECL@SS
215,02 kr Eks. mva
/ stykk
268,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel