Verktøysett til verktøyvogner Roebuck 890414
FOAM INLAYS 6 SLOT AND PHILLIPS SCREWDRIVER TYPE A
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:890414
Rubix:6353368
EAN:3660338429354

Dokumenter
Produktinformasjon : FOAM INLAYS 6 SLOT AND PHILLIPS SCREWDRIVER TYPE A 180 X 410 x 30mm
Suitable For Use with Roller Cabinet Product: ref. 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469
Composition:
4 scewdrivers slotted Ø 3,5 - 4 - 5,5- 6,5
2 screwdrivers PHILLIPS: PH1 - PH2
Some sizes are available individually
Composition:
4 scewdrivers slotted Ø 3,5 - 4 - 5,5- 6,5
2 screwdrivers PHILLIPS: PH1 - PH2
Some sizes are available individually
Egenskaper
High density polyethylene foam: 45Kg/m3 providing resistance and very good hold.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 6 |
|---|---|
| Høyde | 30 mm |
| Bredde | 180 mm |
| Dybde | 410 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 245,80 kr Eks. mva
/ stykk
1 557,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
