Referanser
Optibelt:13X5 X 500
Rubix:190145
Produsent:1652203
EAN:4014486157581



Produktinformasjon : 13X5 500 VARIO POWER - Optibelt
SUPER VX wide V-belt - open-flank, moulded notched
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 7x37x37 mm |
|---|---|
| Vekt | 48 g |
| Profil | a/13 |
| Innvendig lengde | 500 mm |
| Høyde | 5 mm |
| Øvre bredde | 13 mm |
| Nedre bredde | 12.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
912,60 kr Eks. mva
/ stykk
1 140,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
