(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
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
Heise-, løfte- og strekkutstyr
Løfteklemmer, løftetilbehør, løfteanordninger og kraner
Løfte vedlegg
Håndmagnet
MAGNETSØKER 520mm, D 16.5mm - 640-3000 - 6531360 - GEDORE
Håndmagnet Gedore 640-3000
Flexible magnet 640
Referanser
gedore:
640-3000
rubix:
6031034
produsent:
6531360
ean:
4010886653135
Teknisk sammendrag
Safe working load SWL
3
kg
Materialtykkelse
16,5
mm
Modell
Fleksibel
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : MAGNETSØKER 520mm, D 16.5mm - 640-3000 - 6531360 - GEDORE
Magnetic lifter 520 mm, d 16.5 mm With flexible shaft and plastic handle Bright nickel-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
Safe working load SWL
3
kg
Materialtykkelse
16,5
mm
Modell
Fleksibel
Tensil kraft
3
kg
Vekt
0.275
kg
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
968,33
kr
Eks. mva
/
stykk
1 210,41
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (2)
Opprett PDF fra produktsiden