Referanser
Blåkläder Workwear:473525398600XL
Rubix:6446267
EAN:7330509873809

Produktinformasjon : Fleecejakke Grid STRIKER (4735), Mørk Marineblå, XL - 473525398600XL
Fleecejakke som fungerer perfekt som et ekstra lag. Grid fleece-materiale på innsiden skaper en optimal kombinasjon av isolasjon, ventilasjon og effektiv fukttransport. Jakken har en kroppsnær passform og mesh i armhulene for økt ventilasjon. Finnes også som damemodell 4745. Slitesterk, kroppsnær 4-veisstretch Mesh i armhulene for økt ventilasjon God isolering, ventilasjon og fukttransport Ermeåpning med tommelgrep To sidelommer
95% polyester, 5% elastan, grid fleece, 265g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | fleecejakke grid striker mørk marineblå<br/>95% polyester, 5% elastane, grid fleece, 265g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel