Flat og høyfast skive Spartex RONPLU2,2A2

Flat skive, stor

Se teknisk informasjon

Referanser

Spartex:RONPLU2,2A2
Rubix:6418125
Produsent:9021222
EAN:4043377198051
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter2.2 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A2
Ytter diameter (inch)6 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : DIN 9021 Brickor yttre diameter ˜ 3 x gängdiameter A2 6X2,2X0,8 - 9021222


Washers with outside diameter ≈ 3x nominal thread diameter A2 6X2,2X0,8 DIN 9021

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter2.2 mm
Materiale/overflate finishRustfritt Stål A2
Ytter diameter (inch)6 mm
StandardDIN 9021
Metrisk diameterM2
Tykkelse0.8 mm
75,56 kr Eks. mva
/ pakke
94,45 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Inner diameter

2.2 mm

Materiale/overflate finish

Ytter diameter (inch)

6 mm

Standard

Metrisk diameter

M2