Referanser
Spartex:RONZ2,5A4ISO
Rubix:6417956
Produsent:7089425
EAN:4043377308832


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 6 mm |
Produktinformasjon : ISO 7089 Plana brickor, normala serien, 200 HV A4 6X2,5X0,5 - 7089425
Flat washer without chamfer, normal row
Plain washers, normal series, 200 HV A4 6X2,5X0,5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 6 mm |
| Standard | ISO 7089 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Tykkelse | 0.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
169,97 kr Eks. mva
/ pakke
212,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
2.5 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
6 mm
Metrisk diameter
M2,5