Trebor Bahco 9629-16

Flat Drill Bit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:9629-16
Rubix:6293303
EAN:7314150388509
brand logo

Teknisk sammendrag

Total lengde152 mm
Borre diameter16 mm
Hus materialestål
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Flate bor til tre 16 x 152mm


Quick-Change hexagon shank 6.35 mm
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection

Egenskaper

Flat Drill Bits for Wood

Teknisk informasjon


Egenskaper
Total lengde152 mm
Borre diameter16 mm
Hus materialestål
hale diameter6.35 mm
Type halesekskantet
Lengde på kutt42 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel