Flanged housing unit
Inner diameter | 50 mm |
---|---|
Bredde | 143 mm |
Feste senter-senter avstand | 111 mm |
Inner diameter | 50 mm |
---|---|
Bredde | 143 mm |
Feste senter-senter avstand | 111 mm |
Lengde | 143 mm |
Serie | RCJY..-XL-N |
Total bredde kulelager | 60.6 mm |
Dianeter på feste hull | 18 mm |
Antall hull | 4 |
Basic static load, radial - C0r | 23200 N |
Basic dynamic load, radial - Cr | 35000 N |
Ytter diameter (inch) | 119 mm |
Tilgjengelig