Flanged housing unit
Inner diameter | 25 mm |
---|---|
Bredde | 70 mm |
Feste senter-senter avstand | 99 mm |
Inner diameter | 25 mm |
---|---|
Bredde | 70 mm |
Feste senter-senter avstand | 99 mm |
Materiale | Grå støpejern |
Høyde | 124 mm |
Lengde | 124 mm |
Serie | RCJTY..-XL-N |
Total bredde kulelager | 26.5 mm |
Basic static load, radial - C0r | 7800 N |
Basic dynamic load, radial - Cr | 14900 N |
Tilgjengelig