Synlighetsvest Blåkläder Workwear 303417293300S/M
Flamskyddad Säkerhetsväst
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:303417293300S/M
Rubix:6274109
Produsent:303417293300S/M
EAN:7330509725696





Dokumenter
Produktinformasjon : Flammehemmende varselvest (3034), Gul, S/M - 303417293300S/M
Lätt varselväst med antistatfunktion. Reflexband går runt hela västen, även på ärmarna, så att man syns från alla håll. Har dragkedja framtill och smarta öppningar i sidorna som ger en lättare åtkomst till underliggande plagg och fickor.
Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 14116.
Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 14116.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Materiale | 98% polyester, 2% antistat, varptrikå, flamskyddad, antistatisk 120 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
707,33 kr Eks. mva
/ stykk
884,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel