Flammehemmende jakker Blåkläder Workwear 4061151699944XL
Flammehemmende jakke (4061)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:4061151699944XL
Rubix:6241540
EAN:7330509546871

Produktinformasjon : Flammehemmende jakke (4061), Svart/Grå, 4XL - 4061151699944XL
Olje-, smuss og vannavvisende flammehemmende jakke med robust skjult en-veis glidelås og praktiske lommer. Belg i ryggen og forbøyde albuer for bedre komfort. Refleks detaljer for økt synlighet. Testet for industrivask. Materialet tåler lysbue IEC/EN 61482-1-1 atpv 16.0 cal/cm². Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 16,0 cal/cm².
85% bomull, 14% polyester, 1% antistatisk materiale, twill, flammehemmende, 350 g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 4xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | grå |
| Materiale | flammehemmende jakke svart/grå<br/>85% bomull, 14% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel