Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Skiver
Skiver metriske
Låseringer utvendig
D127B A4 10 (10,2x18,1x2,2) Skive (500PK)
Låseringer utvendig Arvid Nilsson 42610009
Fjæskive DIN 127B A4
Referanser
arvid nilsson:
42610009
rubix:
6319203
Teknisk sammendrag
Materiale/overflate finish
Stål
Utvendig diameter
18.1
mm
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : D127B A4 10 (10,2x18,1x2,2) Skive (500PK)
Beregnet til montasje hvor det ønskes en viss låsning av bindingen. Låsningen oppstår ved den friksjonen som låsebrikken skaper mellom skruehodet og underlaget samt mellom gjengene.
D127B A4 10 (10,2x18,1x2,2) Skive
Teknisk informasjon
Egenskaper
Materiale/overflate finish
Stål
Utvendig diameter
18.1
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
393,19
kr
Eks. mva
/
pakke
491,49
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (9)