Referanser
Erstattet ref.:ECCARB6A4
Spartex:ECCAR6A4-80
Rubix:6403384
Produsent:055746
EAN:4043377044297


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gjengediameter | 6 mm |
Produktinformasjon : DIN 557 Kluvna muttrar A4-80 6 - 055746
Slotted round nuts A4-80 6 DIN 557
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 557 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| For skruer | m6 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw10 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
154,91 kr Eks. mva
/ pakke
193,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel