Innstikksverktøy for momentnøkler Stahlwille 59010008
Firkantkobling
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:59010008
Rubix:6184875
EAN:4018754035380



Dokumenter
Produktinformasjon : OVERGANGSTYKKE FOR MOMENTNØKKEL 70 V 8 - 59010008 - STAHLWILLE
Egenskaper
•For torque wrenches and insert tools
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 19x19x53 mm |
|---|---|
| Vekt | 138 g |
| Åpning | 8 mm |
| Lengde | 52.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 568,05 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 960,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
