Innstikksverktøy for momentnøkler Stahlwille 58243040
Firkantinnsetting
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:58243040
Rubix:6184031
EAN:4018754192304



Dokumenter
Produktinformasjon : INSTICKSVERKTØY FIRKANT FOR KALIBRERING 14 X 18 MM 734K/40 - 58243040 - STAHLWILLE
Egenskaper
•Without a ball or pin (so not suitable for bolt tightening)
Optimum measuring results during calibration thanks to reduced lateral forces
Optimum measuring results during calibration thanks to reduced lateral forces
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 52x40x71 mm |
|---|---|
| Vekt | 410 g |
| Åpning | 40 mm |
| Festemåte | 25 |
| Lengde | 29.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
856,81 kr Eks. mva
/ stykk
1 071,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
