Referanser
Spartex:VTTFPH2,2X9,5EFA4
Rubix:6433706
Produsent:7982422 95
EAN:4043377166654


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 2.2 mm |
|---|---|
| Lengde | 9.5 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a4 |
Produktinformasjon : DIN 7982 Försänkta plåtskruvar med krysspår A4 2,2X9,5 PH1 - 7982422 95
Cross recessed countersunk head tapping screws A4 2,2X9,5 PH1 DIN 7982
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 2.2 mm |
|---|---|
| Lengde | 9.5 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a4 |
| Standard | din 7982 |
| Form på hode | milled |
| Type innprint | philips |
| Sportykkelse | ph1 |
| Type gjenger | blikk |
| Klasse | a4 |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
222,64 kr Eks. mva
/ pakke
278,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
9.5 mm