Referanser
Bosch:2608606733
Rubix:362684
EAN:3165140179980

Produktinformasjon : FIBERSLIPSKIVA BMTOP K60 Ø125MM - 2608606733 - BOSCH
Fiberglass abrasive discs can be used for a wide range of jobs, from grinding and stripping to deburring and coarse and fine rust removal.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 126x126x1 mm |
| Vekt emballert | 20 g |
| Diameter | 125 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
512,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
640,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
