(37 580)
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
Maskinverktøytilbehør
Tilkobling av komponenter
Standard mekaniske elementer
Håndmagnet
FERRITE POT MAGNET 66 X 10.7MM - 4971895 - ROEBUCK
Håndmagnet Roebuck 4971895
Ferrite små magneter
Referanser
roebuck:
4971895
rubix:
253428
Teknisk sammendrag
Kraft
245,2
N
Lengde
10.7
mm
Form
Skive
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : FERRITE POT MAGNET 66 X 10.7MM - 4971895 - ROEBUCK
Suitable for limpet type gripping applications.
Manufactured.
With M6 thread for building into jigs and fixtures.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Kraft
245,2
N
Lengde
10.7
mm
Form
Skive
Høyde
10.7
mm
Diameter
66
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
229,65
kr
Eks. mva
/
stykk
287,06
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (3)