Sikkerhetssele GISS 862097


Fallsele G-fall 4

Referanser
giss:862097
rubix:6278561
ean:3660338168215
BODY HARNESS G-FALL 4 Size Unique
Teknisk sammendrag
Antall festepunkter2
StørrelseOne Size
Type spennerAutomatisk
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Fallsele G-Fall 4 Størrelse Unik


Fall arrest harness with 2 attachment points and yellow, high-visibility vest, integral assembly..
Attachment points: 1 D-ring (A), 1 sternal attachment (A/2) consisting of 2 fabric loops for fall arrest system..
Adaptability: Shoulders, thighs and adjustable waistcoat..
One size..
STRONG POINTS.
The thigh straps have automatic buckles..
Ergonomics: Ideally placed buttock straps for improved comfort, reflective bands and adjustable zip system. EN361:2002 EN471 Standard

Egenskaper

2 in 1 (harness + high visibility waistcoat) Ease and speed of implementation

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall festepunkter2
StørrelseOne Size
Type spennerAutomatisk
Med belteNei
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 699,71 kr Eks. mva
/ stykk
3 374,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel