Referanser
Norton:66623385738
Rubix:6202551
EAN:3157629506479

Dokumenter
Produktinformasjon : FIBERRONDELL 115X22 MM F 100 P24 - 66623385738 - NORTON
Norton F100 fibre disc features a full resin bond system, a tough versatile aluminium oxide abrasive and a heavy duty fibre backing for increased strength, durability and tear resistance. F100 is the ideal fibre disc for applications on steel and metal alloys.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 115 mm |
|---|---|
| Korn | 24 |
| Reaming diameter | 115 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
277,00 kr Eks. mva
/ 25 stykk
346,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
