Ewellix Linear ball bearing LBCR
Serie | Standard series ISO 3 |
---|---|
Inner diameter | 8 mm |
Ytter diameter (inch) | 16 mm |
Serie | Standard series ISO 3 |
---|---|
Inner diameter | 8 mm |
Ytter diameter (inch) | 16 mm |
Lengde | 25 mm |
Pakning | Forseglet på begge sider |
Lastestatistikk. C | 355 N |
Belastningsvurdering dyn. C0 | 490 N |
Antall kule baner | 4 |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel