Monteringshanske med høy følsomhet Tegera 810-8
ESD-hansker 810 TEGERA®
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Tegera:810-8
Rubix:6044103
EAN:7392626007963

Dokumenter
Produktinformasjon : ESD-hansker, 810, størrelse 8 - 810-8 - TEGERA
Har du prøvd TEGERA 801? Da vil du like den tynnere TEGERA 810 enda bedre. En hanske for arbeid som krever ESD-beskyttelse og god presisjon. Fingertuppdyppet med PU. 15 gg strikking gjør den myk, fleksibel og luftig – du kan enkelt bruke hansken hele dagen. Du finner den riktige størrelsen etter fargen på mansjetten.
En hanske for arbeid som krever ESD-beskyttelse og god presisjon. Myk og fleksibel hele dagen.
Egenskaper
ESD, Antistatisk/ATEX, I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD), Tynn
Bruksområder
Elektonikkarbeid, Finmonteringsarbeid, Inspeksjonsarbeid, Installasjonsarbeid
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 27,9 g |
|---|---|
| Størrelse | 8 |
| Belegg på hanskene | polyuretan |
| Slitestyrkenivå | 1 |
| Hovedmaterialet | nylon |
| ESD | ja |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel