Sett med isolerte skrutrekkere Bahco BE-9887S

ERGO™

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:BE-9887S
Rubix:430888
EAN:7314150244744
brand logo

Teknisk sammendrag

Antall elementer6
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SKRUTR.SETT 1000V SPOR/PH 7D - BE-9887S


Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk design
Komfortabelt trekomponents håndtak gir utmerket grep
For arbeide med spenninger opp mot 1000 V
Høykvalitets stållegering, isolasjonen er støpt direkte på klingen
Enkel identifisering av tuppen med fargekodet symbol på skaftet
Skaft med plan overflate som hindrer rulling

Bruksområder

Voltage testers provide an indication of voltage presence but do not confirm that a circuit is fully de-energized. Tools such as neon screwdrivers can give false-negative readings and should not be relied upon in place of proper safe isolation procedures.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt460 g
Antall elementer6
Sportypephillips (ph)
939,26 kr Eks. mva
/ stykk
1 174,07 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel