Fil Bahco 1-170-10-1-2
ERGO™ Trekantede ingeniørfiler Grov/Middels/Fin
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:1-170-10-1-2
Rubix:424412
EAN:7311518028107

Dokumenter
Produktinformasjon : Trekantfil 10'' Sk Grv Sb
File handle developed according to the scientific ERGO™ process. For the de-burring and filing of corners and holes, moulds and hollow surfaces. Flat, tapered edges are suitable for flat surfaces. Shape: equilateral triangle, the point tapered. Double cut. Cuts: 1 = bastard, 2 = semi-sweet, 3 = sweet.
Egenskaper
Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design|Comfortable two-component handle provides excellent grip|Tapered surfaces are well-suited to flat filing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 300 g |
|---|---|
| Form | trekantet |
| Lengde | 250 mm |
| Håndtak | med |
| Type kutt | bastard |
| Seksjons dimensjoner | 17.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel