Sideavbitere Bahco 21HDG-140

Ergo sideavbiter Hd 21Hdg

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:21HDG-140
Rubix:425199
EAN:7314150231331
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formdiagonal
Lengde140 mm
Vekt110 g
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SIDEAVBITER HD 140MM - 21HDG-140


Ekstra kraftig skjær
Skruledd som sikrer utmerket bevegelse og nøyaktig innretting av skjærene
Avstanden fra leddet til midten av skjærene er redusert: som sikrer stor utveksling med minimalt kraftforbruk
Metallramme for bedre tilgjengelighet på trange plasser
Forsynt med patentert returfjær med på/av-funksjon
Induksjonsherdede skjær
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Selvåpnende håndtak med fjæraktivering

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt120 g
Spiss formdiagonal
Lengde140 mm
Vekt110 g
Lengde på neser15.9 mm
Kutte kapasitet ved 45 grader2.3 mm
Typeheavy duty side cutting plier
  • Tilgjengelig